カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(1,528)
  • NEG(日電理化硝子)(14)
  • 永田製作所(14)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • コーセル(7)
  • 槌屋ヤック(7)
  • 重松製作所(5)
  • 帝金(5)
  • CKD(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • TOTO(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • NTB(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-003」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス アダプタ Sentron SIEMENS

    シーメンス アダプタ Sentron

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    5SY 3 → 4mW ( LS 5SY、5SY.KK、5SU1 3MW、リモート操作機構用アクセサリ用)のアダプタです
    仕様●アクセサリタイプ:5SY取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5242アズワン品番65-8070-06
  • シーメンス アダプタ Sentron SIEMENS

    シーメンス アダプタ Sentron

    SIEMENS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    LS 5SL 5SN 3、4 MW 5SY.cc 3 用アダプタ、最大 4 MW のリモート操作機構用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5246アズワン品番65-8069-49
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  2P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブスバー Siemens 銅 5ST SIEMENS

    ブスバー Siemens 銅 5ST

    SIEMENS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス エンドキャップ SIEMENS

    シーメンス エンドキャップ

    SIEMENS
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:End Cap●併用可能製品:5SH5 5 MCB, 5ST3 7 MCB●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー Siemens Sulphur Fluorine Copper SIEMENS

    ブスバー Siemens Sulphur Fluorine Copper

    SIEMENS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  3P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 3P

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器 SIEMENS

    配線用遮断器

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
    仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306アズワン品番65-8085-03
  • 配線用遮断器 SIEMENS

    配線用遮断器

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
    仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354アズワン品番65-8085-04
  • 配線用遮断器 SIEMENS

    配線用遮断器

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
    仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184アズワン品番65-8085-20