カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(32)
- brembo(14)
- CHINO(チノー)(9)
- CKD(40)
- N-TONER(18)
- SMC(54)
- TOYOX(トヨックス)(25)
- TRUSCO(15)
- シグマ光機(63)
- スバル(23)
- ニッサン(207)
- ノーブランド(20)
- プロトティップ(26)
- ホンダ(12)
- レイ・アウト(18)
- 信越化学工業(16)
- 東芝(23)
- 沖データ(OKI)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tc-003」の検索結果

Fur Schutz 3TC52 Bgr.8 Hauptschaltglie
SIEMENS¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Siemens 3T シリーズは、接触器 3TC52 用のメインコンタクト素子です。サイズ8仕様●アクセサリタイプ:メインコンタクトエレメント●併用可能製品:3TC52アズワン品番65-7278-84
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 3TC4シリーズ
SIEMENS¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷接触器 - 3TC シリーズ仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:3TC4●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:Screw●長さ:70mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:751-8725アズワン品番65-7359-17
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 3TC4シリーズ
SIEMENS¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷接触器-3TCシリーズ仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:75 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:3TC4●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:Screw●奥行き:156mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7281-48
シーメンス 補助接点 2 10 A
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷3TB52-3TB56、3TC52、3TC56 に使用する Siemens 補助スイッチブロックです。動作温度は -25 → +55 ℃ です保護クラスIP20仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7283-57
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 117 mm 高さ 152 mm 幅: 100 mm スイッチ遮断器のサイズ 1。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:213-1355アズワン品番65-7796-54
シーメンス ケーブル Sentron
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、COM800 及び COM060 データサーバーの 3 VA 回路ブレーカに使用する接続ケーブルです。ケーブルの長さは 1 m です正味重量: 46 g仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:210-9420アズワン品番65-8061-89
シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。Siemens の切り替えスイッチ用リード線ケーブルは、3VA1/2 ブレーカ用の 2 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは、3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さは 2 m です EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:218-1874アズワン品番65-8063-65
カバー
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Terminal カバーは、3RW55 及び 3RW52 用に設計されています サイズ 2 及び 3 があります保管温度: -40 ℃ ~ 80 ℃仕様●種類:端子カバー●併用可能製品:3RW55/52 サイズ 2 及び 3●コード番号:217-6566アズワン品番65-7803-56
シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens の切り替えスイッチケーブル一流は、3VA1/2 ブレーカ用の 0.4 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは 3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さ:0.4 m EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1873アズワン品番65-8063-62
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄 スイッチ遮断器のサイズ 1。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3297アズワン品番65-7802-11