カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- D'Addario(9)
- タンガロイ(4)
- 十川産業(3)
- TRUSCO(3)
- KTC(2)
- FPC(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- リガルジョイント(2)
- DEEN(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- スーパー工業(1)
- VISHAY(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「th10-3/8」の検索結果

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷コンタクタリレー、71E、DIN、7 NO + 1 NC、ねじ Terminal DC 動作、24 V dc仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●シリーズ:3TH4●補助接点の数:8●接続方式:ねじ●奥行き:78mmアズワン品番65-7347-67
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens コンタクタリレー 44E ( 4NO + 4NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブド仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:3TH4 の場合アズワン品番65-7278-82