カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(127)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
  • 岩田製作所(24)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
  • エイト(10)
  • ホンダ(10)
  • 栃木屋(10)
  • omron(オムロン)(5)
  • SDG株式会社(5)
  • KSフィルター(5)
  • brembo(5)
  • TIME(5)
  • TRUSCO(4)
  • ADVANTEC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • BLITZ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-3-1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチSIEMENS(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
安全ブレーカ 4極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron SIEMENS安全ブレーカ 4極 MAX:16 A 7.5 kW SentronSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。4 極、電流 16 A 、動作電力 / @ AC-23 A 400 V : 7.5 kW 、前面取り付け、ロータリ動作機構、赤色 / 黄色、4 穴取り付け固定取り付けタイプの内蔵ユニット 保護クラス IP IP65●コード番号:203-2140アズワン品番65-7836-73
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:213-1356アズワン品番65-7798-10
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3295アズワン品番65-7802-49
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP40 動作電圧: 690 V ac 奥行き: 91 mm 高さ45 mm 幅: 53 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3293アズワン品番65-7803-44
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色: 黒 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 絶縁電圧: 690 V
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3290アズワン品番65-7802-06
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3296アズワン品番65-7802-63
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3294アズワン品番65-7826-14
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 動作電圧: 690 V ac 奥行き: 451.5 mm 高さ: 84 mm 幅: 67 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:213-1354アズワン品番65-7796-52
安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 6 kW Sentron SIEMENS安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 6 kW SentronSIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、4 極、電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、回転動作機構、赤色 / 黄色、4 穴取り付けの 3LD 緊急スイッチングオフスイッチです保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1978アズワン品番65-7836-89
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:216-5955アズワン品番65-7795-86
安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW SentronSIEMENS
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。4 極、電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、回転動作機構、赤色 / 黄色、中央取り付けの 22.5 インチです保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1989アズワン品番65-7836-81
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色: 黒 奥行き: 91 mm 高さ45 mm 幅: 53 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3292アズワン品番65-7825-40
検出・センサカテゴリ