カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- ホンダ(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- 東芝(6)
- CKD(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- ニッサン(5)
- 東京精密(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- TRACO POWER(4)
- 重松製作所(3)
- SEMTECH(3)
- TIME(3)
- 大阪魂(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- 富士電機(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- シグマ光機(2)
- ブランドをもっと見る
「tp-a-001」の検索結果

サーマルリレー SIRIUSシリーズ 200 A 1000 V 160 kW
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷サイズ S6、クラス 5 → 30E のモータ保護用の Siemens 過負荷リレー 50-200 A 。4 つのメイン回路とねじ付き補助回路を備えた、コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けに対応しています。Terminal Manual 自動リセット、内部接地故障検出、Sirius 3rb2 ソリッドステート過負荷リレーは、過負荷、位相不平衡、位相障害などによる過度の温度上昇から仕様●モーター定格電流:200 A●コンタクトの定格電流:200 A●制御電圧:1000 V●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:160 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7283-66
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 12 A 690 V ac 7.5 kW
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Siemens 過負荷リレーの定格電流は 3 → 12 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7279-76
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 4 A 690 V ac 3 kW
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens 過負荷リレーの定格電流は 1 → 4 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7274-84
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 25 A 690 V ac 22 kW
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Siemens 過負荷リレーの定格電流は 6 → 25 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現します。絶縁電圧: 690 V サージ電圧抵抗定格値: 6 kV仕様●モーター定格電流:25 A●コンタクトの定格電流:25 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:216-4360アズワン品番65-7275-61