カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(10,224)
  • イトーキ(47)
  • ニッサン(45)
  • SMC(37)
  • EVANS(28)
  • OVER RACING(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 鶴見製作所(20)
  • ALBA(アルバ)(11)
  • ニトムズ(10)
  • オーム電機(6)
  • brembo(6)
  • ホンダ(5)
  • ユタカメイク(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt001」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • sealing cap for 5TT584 and 5TT585 1袋 2個入 SIEMENS

    sealing cap for 5TT584 and 5TT585 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥939税込¥1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シーリングキャップ( 5TT584 及び 5TT585 用)です。機器コンタクタ 40 A / 63 A 用です
    仕様●アクセサリタイプ:シーリングキャップ●併用可能製品:Insta 契約者●範囲:Sentronアズワン品番65-7337-97
  • モニタリングリレー 18mm SIEMENS

    モニタリングリレー 18mm

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5TT3シリーズ。Siemens 5TT3シリーズ相モニタは、3相システムの電圧を監視し、浮動コンタクトの1つ又は複数の相の停電時に信号を送ります。 相シーケンスモニタは、3相システムの相シーケンスを監視し、浮動切換コンタクトでの相シーケンスで変化(回転フィールドの
    仕様●監視アプリケーション:位相●位相感度:位相干渉●高さ:90mm●コード番号:860-8693アズワン品番65-8093-11
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mmアズワン品番65-7322-23
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテ
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●長さ:17.5mm●コード番号:151-1241アズワン品番65-7362-33
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO + 1NC●シリーズ:5TT●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7362-38
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7349-25
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1246アズワン品番65-7349-07
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:3NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1252アズワン品番65-7362-35
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1263アズワン品番65-7362-36
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac / dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac / dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1248アズワン品番65-7337-04
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:220 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1250アズワン品番65-7362-34
  • シーメンス 補助接点 2 5TT59 SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 5TT59

    SIEMENS
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のミニチュア回路ブレーカ用補助電流スイッチはすでに取り付け済みです。定格電圧範囲は 230 V です。正味重量は 41G です
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Sentron●シリーズ:5TT59●コンタクトの定格電圧:230 V ac●コード番号:203-2215アズワン品番65-7337-98
  • モニタリングリレー SPDT 18mm SIEMENS

    モニタリングリレー SPDT 18mm

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
  • リレー 12V ac SPNO DINレールタイプ SIEMENS

    リレー 12V ac SPNO DINレールタイプ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のスイッチングリレーには、電圧タイプが AC の 1 NO コンタクトがあります。このスイッチングリレーは、Terminal 1 の番号で直接動作します。このスイッチングリレーは DIN レールタイプの取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 周囲温度: -10 → 40 ℃
    仕様●コイル電圧:12V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル電力:2.4W●シリーズ:5TT42●コード番号:213-2454アズワン品番65-8056-64