カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ParkerTAIYO(8)
- SMC(108)
- TRUSCO(10)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- テラモト(11)
- ニッサン(4)
- ハンマーキャスター(33)
- ホンダ(116)
- ミツビシ(20)
- メディアカバーマーケット(22)
- ユーボン(5)
- 城東テクノ(8)
- 昭和コーポレーション(8)
- 高橋書店(10)
- ブランドをもっと見る
「ub6」の検索結果
特価
関連キーワード

インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:30 → 40A 定格:66W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015hアズワン品番65-7217-67
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW ACモータ
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.6 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体の幅:155mmアズワン品番65-7291-14
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら