カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(9)
- ABB(5)
- RS PRO(4)
- ELPA(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カラークリエーション(2)
- onsemi(2)
- アズワン(1)
- EPSON(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 東日製作所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- プロト(1)
- EXEDY(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
「v-08p7」の検索結果
特価

接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:7 NO + 1 NCアズワン品番65-7338-13
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 4 W
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:7 NO + 1 NC●接続方式:スプリング式●幅:120.7mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7328-13