カテゴリ

  • 制御機器(185)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(471)
  • CKD(267)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • omron(オムロン)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • RS PRO(223)
  • SMC(634)
  • STMicro(113)
  • TRACO POWER(99)
  • エレコム(121)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • コガネイ(153)
  • サンワサプライ(90)
  • シュナイダーエレクトリック(165)
  • ホンダ(114)
  • メディアカバーマーケット(96)
  • 三菱電機(115)
  • 日本モレックス(molex)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-003」の検索結果

185件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3275アズワン品番65-7361-38
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3059アズワン品番65-7323-85
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3069アズワン品番65-7292-37
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3070アズワン品番65-7349-24
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3174アズワン品番65-7348-54
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズ

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    コンタクタリレー、6 NO + 2 NC、110 V ac、50 / 60 Hz、サイズ S00、スプリングタイプ Terminal、取り外し可能な補助スイッチ
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●接続方式:スプリングアズワン品番65-7320-19
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3288アズワン品番65-7361-73
  • シーメンス 電磁接触器 400 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 400 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:113.4mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7304-53
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3082アズワン品番65-7348-22
  • シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 3TC4シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 3TC4シリーズ

    SIEMENS
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3TC シリーズ
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:3TC4●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:Screw●長さ:70mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:751-8725アズワン品番65-7359-17
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N

    SIEMENS
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N

    SIEMENS
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044アズワン品番65-7296-15
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 SIEMENS

    Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作

    SIEMENS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW30シリーズ SIEMENS

    Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW30シリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ SIEMENS

    Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ

    SIEMENS
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENS

    シーメンス コンタクタ 接触器

    SIEMENS
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    接触器-3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
    仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-41
  • Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ SIEMENS

    Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ

    SIEMENS
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENS

    Siemens, ケーブルスイッチ,

    SIEMENS
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ SIEMENS

    Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ

    SIEMENS
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens Terminal カバー拡張 3 極に接続部が付属しています 3VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、支持するように設計されています 3 V の試運転は簡単で便利ですEAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1852アズワン品番65-8079-60
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3

    SIEMENS
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666アズワン品番65-8089-22
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3

    SIEMENS
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665アズワン品番65-8089-50
  • シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 回路ブレーカ 3VT1 標準遮断容量 Icu:25 kA、415 V ac 3 極です。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1834アズワン品番65-8079-42
  • インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット SIEMENS

    インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット

    SIEMENS
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
    仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853アズワン品番65-8062-78
  • シーメンス 補助スイッチキット Sentron SIEMENS

    シーメンス 補助スイッチキット Sentron

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
    仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427アズワン品番65-8061-95