カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- azbil(旧:山武)(15)
- DAIKO(大光電機)(19)
- IDEC(和泉電気)(57)
- Igus(イグス)(23)
- ODELIC(オーデリック)(67)
- omron(オムロン)(33)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- RS PRO(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- SMC(18)
- コイズミ照明(28)
- スバル(10)
- スマイル[家具](40)
- メディアカバーマーケット(56)
- 三菱電機(13)
- 下村工業(15)
- 盛光(28)
- 鶴賀電機(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「va24」の検索結果
特価
関連キーワード

Spannungsausloser flexibel 208-277V AC 5
SIEMENS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷SiemensSENTRONは、3VA10→3VA14及び3VA20→3VA24の回路ブレーカに対応するシャントトリップフレキシブル製品です。動作電圧は208→277Vacです。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4N・m→0.5N・m仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップフレキシブル●併用可能製品:3VA10 → を 3VA14 まで、3VA20 を → 3VA24 まで対応します●範囲:Sentronアズワン品番65-7288-19
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:4NO●接続方式:スプリング式●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V acアズワン品番65-7318-26
シーメンス コネクタ Sentron
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、3VA2 用の 24 V モジュールです 100/160/250取り付け位置:右スイッチポケット仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9311アズワン品番65-8060-55
ロータリハンドル 3VA1:250用 赤 105mm Sentron 3VA
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。3VA1 250 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤●コード番号:226-2829アズワン品番65-7815-29
ロータリハンドル 3VA9用 黒/グレー 3.7mm 3VA9 SENTRON
SIEMENS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷。Siemens ドア取り付けロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 には、3VA1 250 用の 24 V dc アクセサリドアインターロック照明キットが付属しています。奥行きは 3.7 mm です 幅は 62.7 mm です仕様●種類:カプラ●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1827アズワン品番65-7826-18
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Siemens の側面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 照明キットには、3VA1 250 用の手動操作機構、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の 24 V dc アクセサリが含まれています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント作動 m最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1837アズワン品番65-8078-95
ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷。Siemens 前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止スイッチは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2833アズワン品番65-7816-34
ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832アズワン品番65-7815-92
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Siemens の壁面取り付け型ロータリーオペレータ緊急停止 IEC IP65 24 V dc 照明キットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。保護クラス IP IP65 高さ: 75 mm仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1839アズワン品番65-8063-06
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格で、ドアインターロック付き IEC IP30 / 40 24 V dc 照明キットアクセサリで、3VA1 250 に使用しています。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1835アズワン品番65-8078-93
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853アズワン品番65-8062-78
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Siemens ドア取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP65 には、3VA1 250 用のドアインターロック照明キット、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構用 24 V dc アクセサリが付属しています。奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1828アズワン品番65-8079-17
シーメンス コネクタ Sentron
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384アズワン品番65-8061-92
シーメンス 補助スイッチキット Sentron
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427アズワン品番65-8061-95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら