カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- brembo(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ダイハツ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「w16tt」の検索結果
特価

リレー 12V ac SPNO DINレールタイプ
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens のスイッチングリレーには、電圧タイプが AC の 1 NO コンタクトがあります。このスイッチングリレーは、Terminal 1 の番号で直接動作します。このスイッチングリレーは DIN レールタイプの取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 周囲温度: -10 → 40 ℃仕様●コイル電圧:12V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル電力:2.4W●シリーズ:5TT42●コード番号:213-2454アズワン品番65-8056-64