カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- IKO(日本トムソン)(102)
- CKD(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- フジキン(11)
- ホンダ(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- エレコム(6)
- マクセル(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 丸五(5)
- コフロック(5)
- イージーアップ(5)
- 岩田製作所(4)
- 小池酸素工業(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ケイワーク(4)
- JBL professional(4)
- ブランドをもっと見る
「wh25」の検索結果

端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4755アズワン品番65-7610-24
端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 4 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4756アズワン品番65-7591-60
ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 5.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9149アズワン品番65-7538-91
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212アズワン品番65-7522-35
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷。21 → 30 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した水平方向 Terminal マーキングを備えています。白色 前面取り付け仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8769アズワン品番65-7748-37
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷。41-50 の Siemens SENTRON 銘板には、番号が記された Terminal マーキング付きの垂直方向があります。白色 前面取り付け仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8701アズワン品番65-7725-82
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷21 → 30 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 前面取り付け仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8749アズワン品番65-7731-76
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷Siemens Label の前面、U、V、W、N、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1202アズワン品番65-7519-18