カテゴリ
- 制御機器(81)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ANMO(11)
- AZLA(アズラ)(10)
- BODIS (ボディス)(26)
- CLEZEED(クレジード)(17)
- DiodesZetex(8)
- MARWI(27)
- RS PRO(337)
- SPARKFUN(108)
- THANKO(サンコー)[電子機器](13)
- VISHAY(32)
- エレコム(8)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- スズキ(30)
- ダルトン(15)
- ネオダクト(98)
- ビーエム機器(10)
- ホンダ(46)
- メディアカバーマーケット(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「zed」の検索結果

ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc
SIEMENS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983アズワン品番65-8091-09
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ
SIEMENS¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248アズワン品番65-8084-91
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735アズワン品番65-8089-59
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、黒色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 35 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7070アズワン品番65-8086-20
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197アズワン品番65-8085-65
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241アズワン品番65-8084-70
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 20 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7104アズワン品番65-8085-75
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 25 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7150アズワン品番65-8084-08
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥7,198税込¥7,9181袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 6 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7165アズワン品番65-8085-01
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160アズワン品番65-8084-88
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、緑色定格電流は 6 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7218アズワン品番65-8085-14
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127アズワン品番65-8085-31
ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7237アズワン品番65-8085-67
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥9,298税込¥10,2281袋(50個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 2 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7196アズワン品番65-8088-94
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、ピンクのカラー定格電流は 2 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7205アズワン品番65-8062-44
ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入
SIEMENS¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DII のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7081アズワン品番65-8089-07
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入
SIEMENS¥9,298税込¥10,2281袋(20個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D02 で構成されています。定格電流 63 A 定格電流 400 V仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7247アズワン品番65-8089-08
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 10個入
SIEMENS¥62,980税込¥69,2781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の材質とサイズ D03 で構成されています。定格電流: 100 A 定格電流 400 V仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7239アズワン品番65-8085-43
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681袋(20個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D01 で構成されています。定格電流: 16 A 定格電流 400 V仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7163アズワン品番65-8086-39
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781袋(4個)7日以内出荷Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195アズワン品番65-7801-28
ヒューズホルダアクセサリ NEOZED接触保護カバー 1袋 4個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(4個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED タッチ保護カバーは、主にバス取り付けヒューズベース、3 極バスバーシステム用に使用されます。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZED接触保護カバー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7249アズワン品番65-8085-52
ボトルヒューズホルダ 63A 750V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧 750 V、定格電流 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:750V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7103アズワン品番65-8060-98
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(20個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D01 で構成されています。定格電流: 16 A 定格電流 400 V仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7069アズワン品番65-8085-74
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149アズワン品番65-8058-07
ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 30個入
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781袋(30個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7257アズワン品番65-8060-97
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781袋(20個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム NDz のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NDz●コード番号:202-7148アズワン品番65-8060-96
ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 30個入
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781袋(30個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7229アズワン品番65-8060-12
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7087アズワン品番65-8060-11
ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付き絶縁素材を備えています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7135アズワン品番65-8060-13
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入
SIEMENS¥44,980税込¥49,4781袋(50個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いた絶縁素材を使用しています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7177アズワン品番65-8060-99
ボトルヒューズ Diazed 定格電流 50A DIII 500V 1袋 5個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(5個)欠品中Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 50 A で、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DiII のサイズ質量(g)51定格電圧(V)500AC定格電流(A)50コード203-3972相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50AC/8DC保護IP20アズワン品番65-8086-87アプリケーションgRスレッドサイズE33電力損失(W)18.5ボトルヒューズサイズDIII認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681袋(25個)7日以内出荷Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流は 20 A です仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7217アズワン品番65-8085-64
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(25個)7日以内出荷。Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 6 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7077アズワン品番65-8083-85
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781袋(4個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7125アズワン品番65-8084-92
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781袋(15個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D01 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7228アズワン品番65-8084-89
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(2個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7075アズワン品番65-8085-32
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ボトルヒューズホルダコンプ:ベース●コード番号:202-7055アズワン品番65-8084-84
ボトルヒューズ Diazed 定格電流 20A DII 500V 1袋 5個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの定格電圧 500 V、定格電流 20 A の SILIZED ヒューズリンクです。ヒューズは、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DII のサイズ仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●コード番号:203-3953アズワン品番65-8086-58