カテゴリ

  • 溶接用品(163)
    • 電気溶接機(51)
    • 溶接面・遮光メガネ(49)
  • 電動工具(114)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(32)
    • 変圧器/トランス(5)
    • 電動工具 本体(55)
  • 切削工具(11)
    • ホールソー・コアドリル(8)
  • 作業工具(76)
    • 電設工事関連(42)
  • 機構部品(8)
    • 金型用部品、位置決め部品(8)
  • 物流用品(22)
    • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(8)
  • 空圧工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(1)
  • 大見工業(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ユニカ(5)
  • 谷口工業(4)
  • モトユキ(3)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • イノチオアグリ株式会社(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • THECUT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「育良」の検索結果

436件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • 育良 3連コロ IKURATOOLS(育良精機)

    育良 3連コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
    種別コロ
  • インバーター制御直流アーク溶接機   ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
    用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機質量(kg)8定格周波数(Hz)50/60使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)定格入力電圧(V)100/200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326定格入力電流(A)45(25)電流調整範囲(A)20~160(10~80)定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
  • アークファン IKURATOOLS(育良精機)

    アークファン

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
    用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒仕様電撃防止機能なしトラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • コレットチャック IKURATOOLS(育良精機)

    コレットチャック

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷
    ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
    種別コロ安全荷重(kg)200
  • ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • 育良 ケーブルジャッキ(10202) IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルジャッキ(10202)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
  • ラピッドグラス 外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス 外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プレート寸法(mm)90×111
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式です。
  • ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディーカッター

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌日出荷
    ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
    トラスコ品番468-9984
  • IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用

    IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(400g)
    当日出荷
    適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • IS-SA130P/IS-H100SA用ノズル IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P/IS-H100SA用ノズル

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2711
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    パンチャー用替刃 IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    適合機種IS-MP15L
  • 育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
    種別コロ質量(kg)3.7安全荷重(kg)200
  • 育良 4連金車 IKURATOOLS(育良精機)

    育良 4連金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
    用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
  • 横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    横押し型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    25QC クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/汗取りパット

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライトボーラー用センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー用センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    適合替刃HCSQ130・140・145・150・160
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    2QC超硬クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷
    切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
    用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
  • IAP260E用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IAP260E用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種ISK-IAP260E
  • パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付トラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160使用率(%)40定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
  • ロングキャップ IKURATOOLS(育良精機)

    ロングキャップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
  • 中間引きグリップ IKURATOOLS(育良精機)

    中間引きグリップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる
    仕様ケーブル把持径:フリータイプ材質(繊維部)ポリエステル安全強度(kN)4.9(500)破断荷重(kN[kgf])24.5(2500)
  • 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷