カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- HiKOKI(ハイコーキ)(182)
- DIAMOND(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 東空販売(4)
- 亀倉精機(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三笠産業[工具](3)
- グリーンクロス(2)
- 麻場(2)
- CuboRex(2)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- デンヨー(1)
- 日東工器(1)
- BXカネシン(1)
- サンコー[日用品](1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ブランドをもっと見る
「bsl36」の検索結果

コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。用途鋼材への穴あけに付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz