カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 明大(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- サンワサプライ(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- コスモ石油(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- スバル(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- StarTech.com(1)
- ENUMA(1)
「cp-100d」の検索結果

LB100S専用カッター
IKURATOOLS(育良精機)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷適合センターピン:CP-100D1深さ(mm)35対応機種ISK-LB100S
ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台3日以内出荷コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)