カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • SMC(5)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • DID(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • 竹虎(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-50s1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
    消費電力(W)850電源(V)AC100周波数(Hz)50/60最小吸着板厚(mm)6
  • 50SQクリンキーカッター IKURATOOLS(育良精機)

    50SQクリンキーカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50(35)対応機種ISK-LB100S