カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • FUYAO(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • MICROCHIP(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • イスカル(4)
  • カール事務器(1)
  • コア(1)
  • コスモ石油(1)
  • サンワサプライ(1)
  • スバル(2)
  • マキタ(3)
  • 三和電気計器(1)
  • 日伸理化(1)
  • 明大(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cp100d」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • LB100S専用カッター IKURATOOLS(育良精機)

    LB100S専用カッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合センターピン:CP-100D1深さ(mm)35対応機種ISK-LB100S
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm
    付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    取扱い終了
    最大Φ100、深さ35mmの穴あけが可能です。 ラチェットハンドルは着脱式で、左右どちらでも取付可能です。 トルククラッチ内蔵で過負荷を防止します。 レバーの動きに連動し、切削液を自動で滴下します。
    用途特大口径の穴あけに仕様50165トラスコ品番855-0846セット内容専用キャリングケース、安全固定ストラップ、六角穴付き止めネジ、刃物交換用六角棒レンチ#5、センターピン(CP-100D1)、カッターホルダー(クリンキー用)材質アルミ・鉄・樹脂ストローク(mm)113幅(mm)400高さ(mm)390奥行(mm)266電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])120穴あけ能力(mm)40~100最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)173×179×48最大磁力(N)9800