カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- TRUSCO(1)
- スワロー電機(3)
- 三菱電機(1)
- 大阪高波(1)
- 相原電機(1)
- 福田電機製作所(3)
- 鎌田信号機(3)
「fe42-2k」の検索結果

ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
ポータブルトランス(降圧器)
IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内