カテゴリ

  • 溶接用品(134)
  • 電動工具(84)
  • 作業工具(43)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ikuratools」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
    用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)70
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • ラピットグラス用 ヘッドギヤ IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス用 ヘッドギヤ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧専用外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電流(A)20付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500
  • ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • コレットボディー IKURATOOLS(育良精機)

    コレットボディー

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,898税込7,588
    1箱(5個)
    当日出荷
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
    トラスコ品番393-5779質量(kg)3定格入力電圧(V)AC100 50/60共用設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
    種別コロ安全荷重(kg)200
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式です。
  • 横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    横押し型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用

    IKURATOOLS(育良精機)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
    用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5
  • 25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    25QC クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/汗取りパット

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライトボーラー用センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー用センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    適合替刃HCSQ130・140・145・150・160
  • ラピッドグラス 外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス 外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プレート寸法(mm)90×111
  • ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    2QC超硬クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
    用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
  • IAP260E用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IAP260E用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種ISK-IAP260E
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付トラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160使用率(%)40定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
  • パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
  • 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
    用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
  • ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル専用アダプター

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
    対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
  • IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用

    IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻(400g)
    当日出荷
    適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
  • T型3点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    T型3点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種RG5S/RG20S/RG20B/RG25X/RG25S4/RG25×4
  • ロングキャップ IKURATOOLS(育良精機)

    ロングキャップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ラピッドグラス用シート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス用シート

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
  • 替刃IS-BP18S IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-BP18S

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • ラピットグラス部品/インナーシールド IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/インナーシールド

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合機種RG50ALN
  • 防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)

    防じんカッター(鉄工用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    対応材質鉄工