カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
「is-20mps」の検索結果
特価

IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
イクラ ミニパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷用途が広い、中型機のエースです。付属品片口スパナ(#10・17)、六角棒レンチ(#3)、ポンチ・ダイスセット(L11B)、S型ストッププレート、キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付仕様圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターントラスコ品番305-5701質量(kg)8.8出力(W)900周波数(Hz)50/60電源(V)AC100フトコロ(mm)55定格消費電力(W)900最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20