カテゴリ
- 作業工具(8)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- 3M(スリーエム)(23)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- iStorage(7)
- KITO(キトー)(900)
- MICROCHIP(8)
- NAKATAKI(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- Raspberry Pi(45)
- RS PRO(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- SPARKFUN(69)
- オーム電機(31)
- カーメックス(8)
- ホンダ(6)
- 三菱電機(5)
- 井口機工製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「is-c」の検索結果
特価
関連キーワード

マイコン82
IKURATOOLS(育良精機)¥539,800税込¥593,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
マイコンミニミニ
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
マイコン104
IKURATOOLS(育良精機)¥659,800税込¥725,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
サーメットチップソー
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷IS-CTC180N/180Ⅱ専用のチップソーです。従来のチップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現!対応製品IS-CTC180N/180Ⅱ歯数40厚さ(mm)【切断可能な材料】 アングル:1.0~6.0/角パイプ:1.0~4.0/Cチャン:1.0~3.0/丸パイプ:1.0~4.0最高回転数(min-1[r.p.m])7500以下内径(Φmm)20外径(Φmm)鋸刃:180刃厚(mm)2
ノッチャーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。用途アングル切断加工に。トラスコ品番446-0421寸法(mm)W291×L280×H362質量(kg)37最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
マイコンミニミニ替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷鋭い切れ味で正確な仕上がりです。用途IS-CM36用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2753質量(g)260
アングルコンポATカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら