カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isk-d400」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
    消費電力(W)400容量(kg)10本体質量(kg)6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706温度調節範囲(℃)100~400収納溶接棒長(mm)450
  • フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    当日出荷
    ラピッドグラス ISK-RG6B付です。インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
    付属品ラピッドグラスISK-RG6B、トーチケーブル5m、アースクリップ付ケーブル3m、送給装置ケーブル(信号ケーブル5m、パワーケーブル5m、ガスホース5m)、チップΦ 1.0 Φ 1.2、出力端子絶縁カバー、5kgワイヤースプールアタッチメント、アップセットボルト・ナット(M8)容量(kW)入力:6.5質量(kg)本体:25/送給装置:10ワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)325×630×550定格入力電流(A)ガス/ノンガス半自動溶接:51、手棒溶接:43定格使用率(%)60無負荷電圧(V)79溶接板厚(mm)6.0~(25)入力容量(kVA)13.8
  • フルデジタル制御半自動溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタル制御半自動溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥499,800税込¥549,780
    1式
    3日以内出荷
    インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
    質量(kg)本体:25/送給装置:10入力容量6.5kWワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350定格使用率(%)60無負荷電圧(V)79溶接板厚(mm)6.0~25外寸:W×L×H(mm)325×630×550入力容量(kVA)13.8
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(5kg)
    当日出荷
    軟鋼用のノンガスワイヤーです。
  • 特注ボアアップカッター IKURATOOLS(育良精機)

    特注ボアアップカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷