溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
溶接用自動遮光面ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。
手棒から低電流TIG溶接まで対応します。
グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
ラピッドグラス(40348)IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、最大可視面積の4センサーモデル。
手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。
グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番251-3558質量(g)630視界範囲(mm)95×85感度調整無段階遮光速度(秒)1/25000