カテゴリ
- 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- 黒田精工(1,512)
- KLEIN TOOLS(268)
- ヒサゴ(83)
- ホンダ(62)
- 東芝ライテック(44)
- SMC(12)
- イトーキ(11)
- ジョインテックス(10)
- 住実(10)
- カシオ計算機(8)
- TRUSCO(8)
- サカエ(7)
- 斉藤光学(7)
- 日本シーム工業(7)
- GIKEN(川口技研)(6)
- コミネ(6)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ブランドをもっと見る
「kls」の検索結果
特価

インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機質量(kg)8定格周波数(Hz)50/60使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)定格入力電圧(V)100/200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326定格入力電流(A)45(25)電流調整範囲(A)20~160(10~80)定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥96,980税込¥106,6781台当日出荷溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW
インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW