カテゴリ
- 空圧工具(5)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(574)
- RS PRO(50)
- SPARKFUN(38)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- 三菱ふそう(9)
- ホーザン(8)
- Transair(7)
- スバル(6)
- KTC(5)
- AMPHENOL(5)
- StarTech.com(5)
- マザーツール(4)
- 沖データ(OKI)(3)
- サンワ(電動工具)(3)
- スーパーツール(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ブランドをもっと見る
「nstool」の検索結果

ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
4Φニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥11,980税込¥13,1781箱3日以内出荷打撃数(min-1[回/分])4000付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本質量(kg)2.4外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷打撃数(min-1[回/分])3500付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm質量(kg)3.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
ニードルΦ2x100本
IKURATOOLS(育良精機)¥14,980税込¥16,4781セット(100本)9日以内出荷トラスコ品番820-2933質量(kg)0.4針長(mm)150針タガネ径(Φmm)2