カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(1)
  • NS(日進工具)(574)
  • RS PRO(50)
  • SPARKFUN(38)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • ホーザン(8)
  • Transair(7)
  • スバル(6)
  • KTC(5)
  • AMPHENOL(5)
  • StarTech.com(5)
  • マザーツール(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • サンワ(電動工具)(3)
  • スーパーツール(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nstool」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
  • ニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトニードル用です。
  • LB40・50用ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)

    LB40・50用ノス型ドリル

    IKURATOOLS(育良精機)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    深さ(mm)20対応機種IS-LB40SW、IS-LB50SW、ISK-LB50SX
  • 4Φニードル IKURATOOLS(育良精機)

    4Φニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])4000付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本質量(kg)2.4外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
  • ワイヤーブレードエアホース IKURATOOLS(育良精機)

    ワイヤーブレードエアホース

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷などの外傷を防ぎます。
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])3500付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm質量(kg)3.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
  • ニードルΦ2x100本 IKURATOOLS(育良精機)

    ニードルΦ2x100本

    IKURATOOLS(育良精機)
    14,980税込16,478
    1セット(100本)
    9日以内出荷
    トラスコ品番820-2933質量(kg)0.4針長(mm)150針タガネ径(Φmm)2