カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- StarTech.com(4)
- 山本光学(2)
- 東安(2)
- 星光製作所(1)
- マイト工業株式会社(1)
「optrel」の検索結果

ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式