カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • Lazos(3)
  • OUKITEL(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SKC(環境測定)(3)
  • SMC(1)
  • TogoPower(3)
  • TRUSCO(2)
  • サンドビック(8)
  • スズキ(4)
  • ノートン(サンゴバン)(7)
  • ノーリツ(6)
  • ハスクバーナ(2)
  • ファーステック(2)
  • メイキコウ(2)
  • メテックス(2)
  • 三菱電機(2)
  • 光陽産業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qc-50」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm
    付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)