カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • SMC(56)
  • 三菱電機(5)
  • ニッセイ(4)
  • コガネイ(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • 坂口電熱(1)
  • UNITED AUTOMATION(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t50 ac100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
279,800税込307,780
1台
当日出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)850電源(V)AC100周波数(Hz)50/60最小吸着板厚(mm)6