カテゴリ
- 電動工具(11)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(1)
- 京セラ(40)
- マグナアロイアンドリサーチ(23)
- イチグチ(21)
- エレコム(21)
- OSG(オーエスジー)(17)
- 浦谷商事(14)
- SK(新潟精機)(12)
- Panaracer(パナレーサー)(11)
- 河村電器産業(11)
- スケーター(10)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- TRUSCO(8)
- バクマ工業(8)
- パイロット(7)
- 平和テクニカ(7)
- タカノ(7)
- 光電(7)
- 大見工業(6)
- ブランドをもっと見る
「skd」の検索結果
特価

ドラム回転台
IKURATOOLS(育良精機)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。仕様収納可能電線色オレンジ
溶接棒乾燥機
IKURATOOLS(育良精機)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。消費電力(W)400容量(kg)10本体質量(kg)6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706温度調節範囲(℃)100~400収納溶接棒長(mm)450
ドリルチャックホルダータップ&ボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷タップ&ボーラーのドリルです。トラスコ品番772-8166質量(g)515対応機種ISK-TPB3520
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥389,800税込¥428,7801台10日以内出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線