カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- サカエ(3)
- パトライト(PATLITE)(1)
「skv-100」の検索結果

インバータボックス100V
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
インターボックス(ケーブルプルダウン用)
IKURATOOLS(育良精機)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000