カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • 京セラ(15)
  • エレコム(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SK11(9)
  • ハンマーキャスター(8)
  • 日本紐釦貿易(4)
  • 未来のアグリ(4)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
  • スズキ(3)
  • MEDO(3)
  • オーム電機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 三菱電機(2)
  • MagX(マグエックス)(2)
  • JAPPY(2)
  • DBLTACT(2)
  • IGO(2)
  • ミツヤ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skw」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    当日出荷
    トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
    用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
  • ワイヤーブレードエアホース IKURATOOLS(育良精機)

    ワイヤーブレードエアホース

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷などの外傷を防ぎます。
  • ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)

    ウェルドアース

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    アースケーブルに絡みません。
    質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19