カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • KSフィルター(5)
  • SMC(113)
  • SUS(エスユーエス)(556)
  • TERMO(テルモ)(2)
  • THK(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスコ(4)
  • コフロック(8)
  • スイデン(3)
  • プラス[家具](5)
  • ホームテイスト(4)
  • メイキコウ(41)
  • 椿本チエイン(13)
  • 清水製作所[継手](9)
  • 青木精密工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-01t」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)4付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
  • コードレスバリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスバリアフリーパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    当日出荷
    現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)。普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)。プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)12.8(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz)モーターDC36V充電時間(分)32最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    9日以内出荷
    業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)DC36電圧(V)36モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)11.6フトコロ(mm)50作動方式ハイブリッド完全複動充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)適合バッテリーDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)使用充電器AC100V 50/60Hz
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    当日出荷
    36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
    用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15
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
"ss-01t" IKURATOOLS(育良精機) 【通販モノタロウ】