カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- NACHI(不二越)(3)
- omron(オムロン)(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- WR’S(ダブルアールズ)(15)
- アイセル(1)
- エスコ(2)
- キャニオン(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- ケナメタル(1)
- コノエ(2)
- コンサス(2)
- サンダンス(3)
- テクノフレックス(5)
- ニツコー熔材工業(1)
- ムラテックKDS(1)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
「ss-225」の検索結果
特価

コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15