カテゴリ

  • 溶接用品(134)
  • 電動工具(84)
  • 作業工具(43)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 空圧工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(501)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • ホーザン(1,632)
  • KTC(1,572)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1,359)
  • スーパーツール(1,043)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
  • NS(日進工具)(551)
  • ParkTool(パークツール)(296)
  • マザーツール(276)
  • エイト(260)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(250)
  • コンパクトツール(226)
  • KLEIN TOOLS(226)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(203)
  • 大洋ツール(166)
  • Strong Tool(153)
  • MUST TOOL(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tools」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)タイプ降圧専用付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電流(A)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式です。
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    25QC クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
  • 育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷
    ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
    安全荷重(kg)200種別コロ
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用

    IKURATOOLS(育良精機)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
    用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ライトボーラー用センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー用センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    適合替刃HCSQ130・140・145・150・160
  • ラピッドグラス 外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス 外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プレート寸法(mm)90×111
  • 横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    横押し型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/汗取りパット

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル専用アダプター

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
    対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
  • IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用

    IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻(400g)
    欠品中
    適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
    質量(kg)3.7安全荷重(kg)200種別コロ
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
    トラスコ品番393-5779質量(kg)3定格入力電圧(V)AC100 50/60共用設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
  • T型3点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    T型3点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種RG5S/RG20S/RG20B/RG25X/RG25S4/RG25×4
  • 溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    バンドソーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
    用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
  • 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    2QC超硬クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
    用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
    用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
  • IAP260E用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IAP260E用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種ISK-IAP260E
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • ラピッドグラス用シート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス用シート

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
    仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
  • 押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    押し引き兼用型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    操作角度(°)180
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
  • トーチ用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    トーチ用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    4,398税込4,838
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合・ISK-SA090 ・ISK-SA120P ・ISK-SA160W ・IS-SA130P ・IS-H100SA
  • ラピットグラス部品/インナーシールド IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/インナーシールド

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合機種RG50ALN
  • 防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)

    防じんカッター(鉄工用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    対応材質鉄工