カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- YSK(山脇産業)(236)
- YSK[リニアシャフト](31)
- ケージーパルテック(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- LEPLUS NEXT(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- SKC(環境測定)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(21)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(217)
- YSK工業(20)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- フェリック(5)
- メディアカバーマーケット(6)
- ワイズギア(38)
- 三菱電機(17)
- 新ダイワ(3)
- 林製作所(13)
- ブランドをもっと見る

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥539,800税込¥593,7801台当日出荷「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)40外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330溶接電流(A)20~170機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥459,800税込¥505,7801台当日出荷「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8
ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥599,800税込¥659,7801台当日出荷「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130)機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。タフな現場を支える、長時間稼働のロングラン・パートナー。パルス機能搭載していることで多様な母材の高品質溶接を実現します。付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4、3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)、ノズル×4個(No.4、5、6、7)、ロングキャップ×1個、ショートキャプ×1個、絶縁カバー×1個質量(kg)36(入力ケーブル含む)外形寸法(mm)W260×L550×H500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)200(5~200)手溶接:170(20~170)使用率(%)50溶接電流(A)5~200(手溶接:20~170)機能電撃防止:25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下寿命サイクル:2000回バッテリー容量(Ah)30/1584(Wh)充電時間(時間)3無負荷電圧(V)52.8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら