カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • パイプ(7)
    • 継手(20)
    • 水栓(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 空調・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空圧工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(290)
  • 吉年(127)
  • バクマ工業(5)
  • Aron(アロン化成)(89)
  • カクダイ(888)
  • 未来工業(1,285)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(120)
  • JFEスチール(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1,775)
  • アトムリビンテック(3)
  • SMC(21,027)
  • メディアカバーマーケット(14,587)
  • エスコ(2,678)
  • コンサス(2,100)
  • RS PRO(1,444)
  • NEG(日電理化硝子)(1,012)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(838)
  • 三桂製作所(827)
  • CKD(782)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水管 ノーブランド給水管ノーブランド(11件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド(2件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド(4件のレビュー)
1,510税込1,661
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド
1,511税込1,662
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。形状ニップル呼び径(A)6~150材質炭素鋼呼び径(B)1/8~6種別SGP黒配管長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプサービス分類オーダー・加工
【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド
1,510税込1,661
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。形状ニップル呼び径(A)6~150材質炭素鋼呼び径(B)1/8~6種別SGP黒配管長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプサービス分類オーダー・加工
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻き ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻きノーブランド
4,398税込4,838
1巻
4日以内出荷
成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻きノーブランド
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
成分銅/99.9%以上長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)材質りん脱酸銅
異径90°エルボ(90EA) ノーブランド異径90°エルボ(90EA)ノーブランド
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】SUS304片ネジ長ニップルノーブランド
1,753税込1,928
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド
1,510税込1,661
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。形状ニップル呼び径(A)6~150材質炭素鋼(亜鉛めっき)呼び径(B)1/8~6種別SGP白配管長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプサービス分類オーダー・加工
船用測深管頭キャップ ノーブランド船用測深管頭キャップノーブランド
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付けるキャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
TS 伸縮継手(射出成型ユニオン) ノーブランドTS 伸縮継手(射出成型ユニオン)ノーブランド(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状伸縮継手
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラノーブランド
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
銅コイル管 ノーブランド銅コイル管ノーブランド(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
材質長さ(m)20
フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランドフレアー式ソケット 新冷媒ノーブランド(45件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
形状ソケット
ミシンライト 替球 ノーブランドミシンライト 替球ノーブランド(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
消費電力(W)7
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オスノーブランド
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
なまし銅管 ノーブランドなまし銅管ノーブランド(51件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
ハンドベンダー ノーブランドハンドベンダーノーブランド
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
モールの曲がり部へフレキ管を収納する際などに使用します。
S型ジョイント用パッキン ノーブランドS型ジョイント用パッキンノーブランド
499税込549
1個
3日以内出荷
用途S型ジョイント用パッキン材質SBR
ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ ノーブランドステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジJIS規格JIS
フレアー式オスアダプタ 新冷媒 ノーブランドフレアー式オスアダプタ 新冷媒ノーブランド(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から23日以内出荷
ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ ノーブランドネジ変換継手(油圧用) T型タイプノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランドネジ変換継手(油圧用) L型タイプノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状エルボ表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
ステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジ ノーブランドステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジノーブランド(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
深キャップ ノーブランド深キャップノーブランド
289税込318
1個
5日以内出荷
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホースノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
フィッティングレデューサー ノーブランドフィッティングレデューサーノーブランド
239税込263
1個
4日以内出荷
DIN 変換アダプタ ノーブランドDIN 変換アダプタノーブランド
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質
銅オイルトラップ ノーブランド銅オイルトラップノーブランド
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
継目無加工
用途冷凍・冷房配管に広く使われているトラップ装置。
フレアー式片ネジエルボ 新冷媒 ノーブランドフレアー式片ネジエルボ 新冷媒ノーブランド
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
形状エルボ
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラノーブランド
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
キャニオン スプレイヤー H-500 ノーブランドキャニオン スプレイヤー H-500ノーブランド
829税込912
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。
材質ポリプロピレン寸法(mm)【底寸×高さ】90×80×235容量(mL)500危険物の類別非危険物
90°エルボA(90EA) ノーブランド90°エルボA(90EA)ノーブランド(3件のレビュー)
129税込142
1個
4日以内出荷
関連キーワード
紙管特集