カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(155)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(180)
- SMC(104)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- KITO(キトー)(78)
- MURATA(村田製作所)(62)
- ホンダ(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- 高田ベッド製作所(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- 三菱電機(29)
- サンコー(三甲)(23)
- TELEMECANIQUE SENSORS(19)
- 熱研(16)
- ニッサン(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ノダ(12)
- MICROCHIP(12)
- omron(オムロン)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(155)
「01sn」の検索結果

【オーダー】ステンレス L型ブラケット 穴なし
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,929~税込¥2,122~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状L型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 穴なし
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,900~税込¥3,190~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,129~税込¥3,442~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
TLKスタンダードロッカー スリム 1人用
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。人数1人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)316×515×1790材質スチール質量(kg)21.2タイプ1人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×515×1790生産国日本扉寸法(mm)272×1645グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)252×435×棚上170/中間1200/棚下190内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×435×棚上170/中間1200/棚下190棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)313×300
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴(横)×1穴
ノーブランド¥3,729~税込¥4,102~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 穴なし
ノーブランド¥2,900~税込¥3,190~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状Z型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒
ノーブランド(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷被削性に優れています。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴(縦)×1穴
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,729~税込¥4,102~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 4穴(縦)
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,931~税込¥8,724~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥11,267~税込¥12,394~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,058~税込¥14,364~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(横)
ノーブランド¥5,300~税込¥5,830~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥15,484~税込¥17,032~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)
ノーブランド¥14,329~税込¥15,762~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥16,120~税込¥17,732~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥11,902~税込¥13,092~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 4穴
ノーブランド¥4,329~税込¥4,762~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 4穴(横)
ノーブランド¥5,300~税込¥5,830~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状Z型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴
ノーブランド¥5,529~税込¥6,082~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2穴
ノーブランド¥4,100~税込¥4,510~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状Z型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(縦)
ノーブランド¥5,300~税込¥5,830~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 穴なし
ノーブランド¥4,843~税込¥5,327~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状凸型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 6穴
ノーブランド¥6,500~税込¥7,150~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 5穴
ノーブランド¥5,900~税込¥6,490~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数5材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2穴
ノーブランド¥6,731~税込¥7,404~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 3穴×3穴
ノーブランド¥5,529~税込¥6,082~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 2穴
ノーブランド¥4,100~税込¥4,510~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 6穴
ノーブランド¥8,443~税込¥9,287~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 3穴
ノーブランド¥4,700~税込¥5,170~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状Z型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 4穴(縦)
ノーブランド¥5,300~税込¥5,830~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状Z型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 5穴(縦)
ノーブランド¥8,531~税込¥9,384~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数5材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 4穴(横)
ノーブランド¥7,243~税込¥7,967~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 6穴
ノーブランド¥6,500~税込¥7,150~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状Z型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 5穴(横)
ノーブランド¥7,843~税込¥8,627~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数5材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
コンデンサマイク
ノーブランド¥999税込¥1,0991個3日以内出荷高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC
【オーダー】SUS310S No1 円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,186~税込¥2,405~1個4日以内出荷素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS310S形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/4/5/6/9/10/12/16穴数0材種ステンレス切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(85×55Φmm)
ノーブランド¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)55切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)86.7×53.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×30Φmm)
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)30切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×15Φmm)
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)15切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工