カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(1)
- サンエス(429)
- 京セラ(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- TDKラムダ(3)
- スリーピース(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- omron(オムロン)(2)
- カジメイク(2)
- 日東工器(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- JTC(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- NKCカップリング(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- リサイクル・リビルト(1)
「24ph」の検索結果

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)
ノーブランド(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)