カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(165)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(111)
- メディアカバーマーケット(923)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(465)
- エスコ(298)
- TRUSCO(265)
- カミイソ産商(239)
- EBM(江部松商事)(205)
- TKG(154)
- NTN(エヌティーエヌ)(124)
- ヤマニパッケージ(123)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(113)
- NACHI(不二越)(111)
- CKD(108)
- HEIKO(102)
- 福助工業(98)
- パール金属(81)
- アズワン(80)
- 大阪魂(78)
- 三菱電機(74)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(165)
「260MM」の検索結果

アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】アルミ丸棒(A7075)
ノーブランド(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
スライドカッター
ノーブランド(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。 缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ! 上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶寸法(縦×横)(mm)260×245材質(刃)鋼
自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V
ノーブランド¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応用途自動車・建機・農機用
【オーダー】アルミ丸棒(A6061)
ノーブランド(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷熱処理型の耐食性合金です。用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
揚げ物専用 天ぷら鍋用 自在アミ
ノーブランド(1件のレビュー)¥729税込¥8021個翌日出荷素早い油切りでカラッとヘルシー。20~24cm鍋に合せてサイズが変えられる。用途揚げ物の油切りに。材質ステンレス鋼質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×120×2アズワン品番64-4071-18
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径36Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クロム銅丸棒
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工