カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 機構部品(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(24)
- メディアカバーマーケット(349)
- RS PRO(311)
- エスコ(306)
- IKO(日本トムソン)(107)
- サンワ[テープ](104)
- エレコム(79)
- ダイヤトレンド(66)
- Wera(57)
- ニッセイ(48)
- シグマ光機(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(45)
- LEPLUS NEXT(43)
- SMC(33)
- アーテック[学校教材・教育玩具](33)
- ニムラ(32)
- BUFFALO(バッファロー)(31)
- TAKIGEN(タキゲン)(31)
- トリニティ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
サービス分類
- オーダー・加工(52)
- 名入れ(1)
「3×7mm」の検索結果
特価

【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(39件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。全長(mm)60材質(本体)ABS樹脂書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥144~税込¥158~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム
ノーブランド¥229~税込¥252~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム
ノーブランド¥684~税込¥752~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 穴なし
ノーブランド¥491~税込¥540~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 CR+NBRゴム
ノーブランド¥137~税込¥151~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材質CR+NBRゴムシート形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンエルボ
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティー
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジ
ノーブランド¥109~税込¥120~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材質EPDMゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) CR+NBRゴム
ノーブランド¥443~税込¥487~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPTゴム
ノーブランド¥491~税込¥540~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム
ノーブランド¥884~税込¥972~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥2,039~税込¥2,243~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 3穴
ノーブランド¥791~税込¥870~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 1穴
ノーブランド¥591~税込¥650~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 6穴
ノーブランド¥1,091~税込¥1,200~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイ
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) CR+NBRゴム
ノーブランド¥351~税込¥386~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材質CR+NBRゴムシート形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,239~税込¥2,463~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,039~税込¥2,243~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム
ノーブランド¥691~税込¥760~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,431~税込¥2,674~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド¥323~税込¥355~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材質EPDMゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,231~税込¥2,454~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド¥414~税込¥455~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴
ノーブランド¥2,439~税込¥2,683~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴
ノーブランド¥2,239~税込¥2,463~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴
ノーブランド¥2,339~税込¥2,573~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴
ノーブランド¥2,639~税込¥2,903~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴
ノーブランド¥2,139~税込¥2,353~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 4穴
ノーブランド¥891~税込¥980~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工