カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • SMC(249)
  • マキテック(71)
  • メイキコウ(63)
  • アキツ(54)
  • 東和制電工業(TOWA)(25)
  • CKD(24)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
  • エスコ(15)
  • アズワン(13)
  • 十川ゴム(11)
  • TRUSCO(10)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • セントラルコンベヤー(10)
  • 扶桑精機(9)
  • サンワサプライ(8)
  • スリーハイ(8)
  • TOZEN(トーゼン)(7)
  • 三鈴工機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300l100」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)

    ノーブランド
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)

    ノーブランド
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"PF【T2】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1PT【T1】43469ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4PF【T2】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

    ノーブランド
    7,298税込8,028
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4PF【T2】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径50,ネジサイズ2")

    ノーブランド
    58,980税込64,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R2"ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"PF【T2】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)

    ノーブランド
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1PT【T1】43467ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2PF【T2】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ホースカテゴリ