カテゴリ
- 建築金物(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 厨房用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(17)
- KANA(片山チエン)(877)
- 大阪魂(220)
- アカギ(115)
- 昭和コーポレーション(69)
- ベンカン機工(69)
- 日栄インテック(64)
- 清水製作所[継手](53)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(48)
- 淡路マテリア(48)
- OSG(オーエスジー)(44)
- TRUSCO(42)
- エスコ(41)
- カクダイ(35)
- コンドーテック(35)
- 古林工業(34)
- イマオコーポレーション(33)
- 日研工作所(32)
- 協育歯車(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(12)
「34φ」の検索結果
特価

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径34Φmm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥369税込¥4061個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥119~税込¥131~1個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途小便器手摺:小便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)600
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径30Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径20Φmm
ノーブランド¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径28Φmm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径22Φmm
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径32Φmm
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径25Φmm
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
和風便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和便器手摺:和風便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)寸法(幅W×高さH)(mm)450×600握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から6日以内出荷用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径42Φmm
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.15調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径38Φmm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)色木目調握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)色ブルー握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)色グリーン握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
和風便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和便器手摺:和風便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)寸法(幅W×高さH)(mm)450×600握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
洋式トイレ用縦可動跳ね上げ式手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷用途洋便器手摺:縦(上下)可動式材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34
和風便器用床付手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷用途和便器手摺:和風便器用材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(幅W×高さH)(mm)450×600握り径(Φmm)34
洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド¥53,980~税込¥59,378~1組(2本)6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
洗面・手洗器用床付手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥53,980税込¥59,3781組(2本)6日以内出荷用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(高さH×奥行D)(mm)800×800
洋式トイレ用縦(上下)可動跳ね上げ式手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途洋便器手摺:縦(上下)可動式材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34
洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷用途洋便器手摺:スイング式材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5
和風便器用壁床付手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥38,980~税込¥42,878~1組(2本)6日以内出荷用途和便器手摺:和風便器用材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(奥行D×高さH)(mm)1000×600握り径(Φmm)34出幅(mm)1000
ステンレス握りバーL型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(mm)700×600握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
L型手摺(樹脂被膜補助手摺L型)
ノーブランド¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和・洋便器手摺:L型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)寸法(mm)700×600握り径(Φmm)34出幅(mm)100使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)色木目調握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)