カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(416)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(340)
  • エスコ(93)
  • 十川ゴム(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • TRUSCO(67)
  • CKD(61)
  • EBM(江部松商事)(52)
  • キャニオン(50)
  • コクヨ(48)
  • アズワン(40)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](37)
  • キャンブロ(34)
  • NACHI(不二越)(32)
  • つくし工房(32)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • CONDOR(山崎産業)(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
サービス分類
  • オーダー・加工(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「460mm」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
889税込978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmmノーブランド
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmmノーブランド
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径42Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径42Φmmノーブランド
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmmノーブランド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径20Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径20Φmmノーブランド
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmmノーブランド
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径100Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径100Φmmノーブランド
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmmノーブランド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmmノーブランド
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmmノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径28Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径28Φmmノーブランド
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径120Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径120Φmmノーブランド
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmmノーブランド
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径30Φmmノーブランド
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径65Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径65Φmmノーブランド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径55Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径55Φmmノーブランド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmmノーブランド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径18Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径18Φmmノーブランド
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径45Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径45Φmmノーブランド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径70Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径70Φmmノーブランド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmmノーブランド(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径40Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径40Φmmノーブランド
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径44Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径44Φmmノーブランド
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺29mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺29mmノーブランド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SUS304
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランドツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅ノーブランド
18,980税込20,878
1セット(4枚)
4日以内出荷
落下防止機構ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。
用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:H18HS入数(枚)4全幅(mm)サイドカッター巾:460~700、バケットタイプ:420~660寸法A(mm)(ピン間ピッチ)110~190方式縦ピン式寸法B(mm)サイドカッター巾:65、バケットタイプ:45クラス0.1
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径240Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径240Φmmノーブランド
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径75Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径75Φmmノーブランド
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径36Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径36Φmmノーブランド(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径160Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径160Φmmノーブランド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径110Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径110Φmmノーブランド
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺46mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺46mmノーブランド
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺36mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺36mmノーブランド
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS303)対辺36mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS303)対辺36mmノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質SUS303タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工