カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(220)
  • 大阪魂(16)
  • コガネイ(15)
  • Kawasaki(15)
  • スズキ(14)
  • ホンダ(9)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • SMC(3)
  • RS PRO(3)
  • 由良産商(3)
  • EPCOS(2)
  • 三菱(2)
  • GATOR Case(2)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6x16.5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    13,376税込14,714
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    15,513税込17,064
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)

    ノーブランド
    16,149税込17,764
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)

    ノーブランド
    14,011税込15,412
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
油圧ホースカテゴリ