カテゴリ
- 機構部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- 十川ゴム(30)
- トヨタ(22)
- ニッサン(11)
- UDトラックス(11)
- スズキ(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Kawasaki(6)
- 天領まな板(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- グーリング(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- テラウチ(寺内製作所)(4)
- 三菱ふそう(4)
- 伊東電機(4)
- SMC(3)
- ネグロス電工(3)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
「860-15」の検索結果

DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥16,842税込¥18,5261本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥17,940税込¥19,7341本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100