カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- 京セラ(32)
- Namekawa(滑川軽銅)(13)
- 岩田製作所(6)
- 第一計器(5)
- RS PRO(5)
- イマオコーポレーション(3)
- 光(2)
- 三洋工具(2)
- 大阪魂(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ダイケン(1)
- 久宝金属製作所(1)
- 光モール(1)
- THECUT(1)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
「a5052 12mm」の検索結果

【オーダー】A5052高精度板4F
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断
【オーダー】A5052Pプライムプレート4F
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ
ノーブランド¥1,139~税込¥1,253~1個翌日出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート6F
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工