カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- 京セラ(21)
- Namekawa(滑川軽銅)(5)
- 八光電機(2)
- 光(2)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- デンゲン(1)
- 坂口電熱(1)
- 光モール(1)
- スリーハイ(1)
- オーエムヒーター(1)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「a5052 4f」の検索結果
特価

【オーダー】A5052Pプライムプレート4F
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052高精度板4F
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート6F
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒(A5052)
ノーブランド(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)