カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
    • ステンレスチャンネル(3)
    • アルミチャンネル(1)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(25)
  • 南電機(15)
  • NOMIZU(1)
  • ネグロス電工(11)
  • 未来工業(71)
  • TRUSCO(130)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(37)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(59)
  • IKO(日本トムソン)(898)
  • AFAM(アファム)(369)
  • OSG(オーエスジー)(197)
  • エスコ(168)
  • RS PRO(122)
  • SMT(南海精工所)(72)
  • オーエッチ工業(67)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • 三桂製作所(44)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c鋼」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)

    ノーブランド(42件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C

    ノーブランド(12件のレビュー)
    4,303税込4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
    材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,303税込4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
    材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C

    ノーブランド
    4,332税込4,765
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。
    材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%)サービス分類オーダー・加工
  • テンションピン ノーブランド

    テンションピン

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
  • Vガイドホィール ノーブランド

    Vガイドホィール

    ノーブランド
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
    硬度HRC60-62
  • 【オーダー】S50C仕上げフリープレート ノーブランド

    【オーダー】S50C仕上げフリープレート

    ノーブランド(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
  • 万能クマデ ノーブランド

    万能クマデ

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1丁
    翌日出荷
    用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)380×130×80質量(g)230刃部硬度HRC25~30材質(柄部)ポプラ材材質(刃)45C中炭素鋼(カーボンスチール)
  • 【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド

    【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • Vガイド ミリサイズ用ブッシュ ノーブランド

    Vガイド ミリサイズ用ブッシュ

    ノーブランド
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス鋼(JIS SUS 304C相当)